品番 : EA922KA-8C
品名 : 4.5L 厨房洗剤プラス除菌(マジックリン)
仕様
| メーカー | 花王プロフェショナル | 商品名 | マジックリン除菌プラス 業務用 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 4.5L(業務用) | 入数 | 1個 |
| 成分 | 界面活性剤(3%、アルキルアミンオキシド)、泡調整剤、アルカリ剤、除菌剤 | 液性 | アルカリ性 |
| 用途 | 換気扇、レンジ、レンジ回りの壁やビニール床などにご使用下さい。 | ||
| マジックリン除菌プラス | |||
| ミント系のやさしい香り(微香料) | |||
| つぶせる容器 | |||
| 除菌性能をプラス | |||
| 使えない物 ・家具/畳/木床/水がしみ込むもの ・自動車 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,890 円(税抜)/ 3,179 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2025/11/14 05:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2192ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922KA-8C 4.5L 厨房洗剤プラス除菌(マジックリン) |
| EA922KA-8D 4.5Lx4個 厨房洗剤プラス除菌(マジックリン) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA115MA-12A : 600ml スプレー容器(厨房設備洗剤) |
