品番 : EA922KA-9C
品名 : 4.5Lx4個 厨房用洗剤
仕様
| メーカー | 花王プロフェショナル | 商品名 | パワークリーナー 業務用 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 4.5L(業務用) | 入数 | 4個 |
| 成分 | 界面活性剤(アルキル硫酸エステルナトリウム)、水酸化ナトリウム、溶剤(ジエチレングリコールモノブチルエーテル)、安定化剤 | 使えないもの | ・アルミニウム、銅、真ちゅう、亜鉛、錫などの金属製品 ・合皮、白木 ・ニスやペンキ、自動車などの塗装面 ・水がしみ込むもの |
| 用途 | ガスレンジ・レンジフードなどの焼きつき汚れ、フライヤー、厨房機器まわりの床や壁などのべたつき汚れ、厨房内の軽い油汚れなどに。 | ||
| パワークリーナー | |||
| アルカリ性 | |||
| 強力タイプ | |||
| 油の焼付き、こびり付き汚れをしっかり落とします。 | |||
| スプレー容器はEA115MA-16Aをご使用下さい。 | |||
| つぶせる容器 | |||
| 汚れの程度にあわせて、原液でもうすめても使用できます。 | |||
| 〈使用上の注意〉 ・作業時は必ず保護メガネ、炊事用手袋を着用する。 ・用途以外に使わない。 ・顔より高い箇所に使う場合、液に飛び散りやたれを防ぐため、液を布やスポンジなどにつけて塗る。 ・キャップを開ける時に液が飛び出るおそれがある。また、容器を移動する時はキャップをしっかり閉める。緩んでいると、液がはねて目や皮ふにつくおそれがある。 ・他の薬剤・洗浄剤とは混ぜない。 ・液を出す時や、こすり洗い時は、飛んだ液が目や皮ふにかからないよう充分に注意する。 ・必ず換気をよくし、一度に大量に使わない。 ・高温(100℃以上)の洗浄面には使用しない。 ・子供の手の届く所に置かない。 ・認知症の方などの誤飲や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する。 ・食品が直接触れる部分に使用した時は水で充分にすすぐ。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,300 円(税抜)/ 13,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/16 13:51現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2134ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922KA-9C 4.5Lx4個 厨房用洗剤 |
| EA922KA-9D 4.5L 厨房用洗剤 |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA115MA-5 : 800ml 容器(強力洗浄剤用) |
