品番 : EA922KB-13BA
品名 : 2.0kg 衣類用洗剤(アタックZero/4個)
仕様
| メーカー | 花王プロフェショナル | 商品名 | アタックZERO 業務用 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 綿・麻・合成繊維用 | 内容量 | 詰替用(2kg) |
| 成分 | 界面活性剤[47%、高級アルコール系(非イオン)、高級アルコール系(陰イオン)、ヒドロキシアルカンスルホン酸塩]、安定化剤、抗菌剤、消臭助剤、酵素 | 液性 | 中性 |
| 使用量の目安 | 水30Lに対して10ml | 入数 | 4個 |
| 無菌レベルの消臭力 | |||
| 漂白剤・除菌洗剤でも落とせないニオイ戻りの根本原因(バイオフィルム)を強力除去 | |||
| 汚れ・ニオイ・洗剤残りゼロ、更にウイルスも除去 | |||
| 抗菌+で24時間部屋干し臭いを防ぐ | |||
| すすぎ1回でOK | |||
| 蛍光増白剤無配合 | |||
| 清々しいリーフィブリーズの香り(微香) | |||
| 「高い洗浄力」と「環境へのやさしさ」の両立を目指した洗浄成分バイオIOSを配合 | |||
| 衣類やタオルのくすみや、洗っても落としきれないニオイまで落とし、これまで以上に清潔に洗い上げることができます。 | |||
| 節水・節電・時短にもつながり、環境負荷を軽減します。 | |||
| 本品は業務用専用製品です。 | |||
| ※別売の専用空容器(EA922KB-13D)に詰め替えてご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
10,400 円(税抜)/ 11,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 00:12現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | CS | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922KB-13AA 2.0kg 衣類用洗剤(アタックZero) |
| EA922KB-13BA 2.0kg 衣類用洗剤(アタックZero/4個) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA922KB-13D : 400ml [EA922KB-13AA用]詰替え計量容器 |
