品番 : EA922KB-15BA
品名 : 4.0kg 衣類用洗剤(アタック消臭ストロング/4個)
仕様
| メーカー | 花王プロフェショナル | 商品名 | アタック消臭ストロングジェル 業務用 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 綿・麻・合成繊維用 肌着・下着・ズボン・シーツなどのお洗たくに |
内容量 | 4L |
| 成分 | 界面活性剤[19%、高級アルコール系(非イオン)]、安定化剤、pH調整剤、酵素、蛍光増白剤 | 液性 | 弱アルカリ性 |
| 入数 | 4本 | ||
| 在宅介護協会認定品 | |||
| 尿臭ブロッカー技術により、手強い尿臭への高い消臭力+防臭性能 | |||
| 高浸透洗浄成分配合で、繊維の奥にある皮脂汚れから尿じみまでしっかり洗浄 | |||
| さわやかなハーブの香り | |||
| つぶせる容器 | |||
| 香りでごまかさないお洗たく | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/08/02 05:09現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2139ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922KB-15BA 4.0kg 衣類用洗剤(アタック消臭ストロング/4個) |
| EA922KB-15AA 4.0kg 衣類用洗剤(アタック消臭ストロング/1個) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA922KB-14 : 600ml 洗剤用計量容器 |
