品番 : EA922KB-1AE
品名 : 2.5kgx4個 衣類用洗剤(アタック・粉末)
仕様
| メーカー | 花王プロフェショナル | 商品名 | アタック 業務用 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 10kg(2.5kg×4個) | 液性 | 弱アルカリ性 |
| 成分 | 界面活性剤[25%、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、アルキル硫酸エステルナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル]、水軟化剤(アルミノけい酸塩)、アルカリ剤(炭酸塩)、分散剤、工程剤、漂白剤、蛍光増白剤、酵素 | 使用場所 | 飲食店、宿泊施設、病院・介護施設など。 |
| 用途 | 肉・魚の血液などのタンパク汚れ、油や調味料などの頑固な汚れ、ニオイの原因となる皮脂汚れなどに。 | ||
| 粉末 | |||
| 微香タイプ | |||
| 軽量スプーン付 | |||
| 高活性酵素パワーで、ガンコな汚れもしっかり落とします。 | |||
| 少ない使用量で高い洗浄力。 | |||
| 肉・魚の血液などのタンパク汚れや、油・調味料汚れまで優れた洗浄力でパワフルに洗い上げます。 | |||
| ニオイの原因となる皮脂汚れもしっかり落とします。 | |||
| 本品は業務用専用製品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,450 円(税抜)/ 7,095 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/11/14 03:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2139ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922KB-1AF 2.5kg 衣類用洗剤(アタック・粉末) |
| EA922KB-1AE 2.5kgx4個 衣類用洗剤(アタック・粉末) |
