品番 : EA922KB-1C
品名 : 4.5Lx4個 衣類用洗剤(ビック・液体)
仕様
メーカー | 花王プロフェショナル | 商品名 | 液体ビック バイオ酵素 業務用 |
---|---|---|---|
内容量 | 4.5L(業務用) | 成分 | 界面活性剤[21%、高級アルコール系(非イオン)]、安定化剤、pH調整剤、酵素、蛍光増白剤 |
入数 | 4個 | ||
液体ビック | |||
弱アルカリ性 | |||
衣料用洗剤 | |||
肉汁や血液などタンパク汚れに強い。 | |||
つぶせる容器 | |||
蛍光増白剤、着色剤を配合。淡色の綿や麻、きなりの衣料などには使わないでください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
17,200 円(税抜)/ 18,920 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/17 00:00現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 2238ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA922KB-1B 4.5L 衣類用洗剤(ビック・液体) |
EA922KB-1C 4.5Lx4個 衣類用洗剤(ビック・液体) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA922KB-14 : 600ml 洗剤用計量容器 |