品番 : EA922KB-26A
品名 : 560ml 衣類用酸素系漂白剤(ワイドハイターEXパワー)
仕様
メーカー | 花王 | 商品名 | ワイドハイターEXパワー |
---|---|---|---|
内容量 | 560ml | 成分 | 過酸化水素(酸素系)、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、漂白活性化剤 |
液性 | 酸性 | 用途 | 黄ばみ・黒ずみの漂白 洗たく槽の防カビ |
使用量の目安 | 水60Lに40ml 水30Lに20ml ドラム式:衣料 4kgに20ml |
||
洗剤にプラスするだけで汚れ・ニオイ 超絶スッキリ! | |||
抗菌・除菌・消臭・漂白の4つの機能で、衣類の清潔効果を一気にブーストできます。 | |||
気になる洗濯槽のカビ・ニオイも防げます。 | |||
洗剤だけでは落ちないニオイの元までディープクレンジングできます。 | |||
色柄物に安心な酸素系漂白剤です。 | |||
さわやかな花の香り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
530 円(税抜)/ 583 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 22 (2024/05/29 13:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA922KB-26A 560ml 衣類用酸素系漂白剤(ワイドハイターEXパワー) |
EA922KB-27A [EA922KB-26A用] 詰替(450ml) |