品番 : EA922KB-8A
品名 : 5.0kgx3 衣類除菌・消・漂白剤(病院用ハイター)
仕様
| メーカー | 花王プロフェショナル | 商品名 | 病院用ハイター 業務用 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 5kg | 入数 | 3個 |
| 液性 | アルカリ性 | 成分 | 次亜鉛素酸ナトリウム製造時6%(塩素系)、水酸化ナトリウム(アルカリ剤) |
| 仕様 | 衣類用 | ||
| つぶせる容器 | |||
| 液体塩素系漂白剤 | |||
| 病院・施設で幅広い用途に使える除菌・漂白剤です。 | |||
| 本品は業務用専用製品です。 | |||
| 〈使用上の注意〉 ・作業時は保護メガネ、及びゴム手袋を着用する。 ・原液で使わない。 ・熱湯で使わない。 ・使用時は、充分に換気する。 ・キャップを開ける時に液が飛び出るおそれがある。 また、容器を移動する時は、キャップをしっかり閉める。 緩んでいると、液がはねて目や皮ふにつくおそれがある。 ・酸性タイプの製や塩素系の排水口ヌメリ取り剤、生ごみ、食酢、 アルコールと混ざらないようにする。有害なガスが発生して危険。 ・洗たく用洗剤以外と併用しない。 ・効果が落ちるので酸素系や還元系漂白剤を併用、混合しない。 ・衣類、敷物、家具などに液がつくと脱色することがあるので注意する。 ・水や他のものを入れたり、他の容器につめかえたりしない。破裂することがある。 ・金属製及びメラミン製の容器を使わない。 ・直射日光を避け、高温の所に置かない。 |
|||
| 使えないもの 毛、絹、ナイロン、アセテート及びポリウレタンのせんい製品、 色物・柄物のせんい製品、金属製の付属品(ファスナー、ボタン、ホックなどの留具)がついた衣料、 金属瀬の器具・容器・用具、メラミン・ウレタン製品、 漆器、獣毛のハケ、浴槽の栓などの黒色のゴム部分 ●原液を10倍に水で薄めた液を目立たない部分につけ、5分ほどおいて変色するものには使わない。 ●せんい自体が変色して黄ばんだものは、漂白剤でも元に戻らない。 ●材質が不明なもの・木製品は変色することがあるので目立たない場所で確認してから使う。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,350 円(税抜)/ 5,885 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2140ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922KB-8A 5.0kgx3 衣類除菌・消・漂白剤(病院用ハイター) |
| EA922KB-18 600g 衣類除菌・消臭・漂白剤(病院用ハイター) |

