詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922KB-9A

品名 : 3.5kgx4個 衣類用酸素系漂白剤(ワイドハイター)

仕様

メーカー 花王プロフェショナル 商品名 ワイドハイターEXパワー粉末タイプ 業務用
内容量 3.5kg(業務用) 入数 4個
タイプ 粉末 液性 弱アルカリ性
成分 アルキルエーテル)、アルカリ剤(炭酸塩)、漂白活性化剤、安定化剤、酵素 使えないもの 毛・絹のせんい製品、水洗いできないもの、金属製の付属品(ファスナー、ボタン、ホックなどの留具)がついた衣料、
含金属染料で染めたもの、ポリカーボネート、変色するもの ★せんい自体が変質して黄ばんだものは、漂白剤でも元に戻らない、
つぶせる容器
漂白と同時に除菌・消臭
色柄物にも使える酸素系粉末タイプ
しみついた黄ばみ・黒ずみ汚れを強力に分解します。
落ちにくい汚れにはつけおき洗いが効果的です。
追加説明
カタログ価格

13,700 円(税抜)/ 15,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/01 04:01現在)

商品入数 4 販売単位 CS
カタログページ 2140ページ
バリエーション一覧
EA922KB-9 3.5kg 衣類用酸素系漂白剤(ワイドハイター/粉末)
EA922KB-9A 3.5kgx4個 衣類用酸素系漂白剤(ワイドハイター)
ウェブカタログ画像
※4個入
  • ※4個入

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top