品番 : EA922KC-16
品名 : 2.0L 薬用濃縮泡ハンドソープ
仕様
| メーカー | 花王プロフェショナル | 商品名 | クリーン&クリーンX7 業務用 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 2L | 入数 | 1個 |
| 液性 | 弱酸性 | 成分 | イソプロピルメチルフェノール*、水、ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸アンモニウム(1E.O.)液、DPG、ラウレス硫酸Na、グリセリルエチルヘキシルエーテル、エタノール、グリセリンモノイソデシルエーテル、安息香酸塩、無水クエン酸、リン酸、水酸化ナトリウム液、エデト酸塩、黄4、青1 |
| サイズ(W×D×H)mm | 145×114×240 | 特長 | ・無香料 ・医薬部外品 ・つぶせる容器 |
| 手指の洗浄と殺菌が1度にできます。 | |||
| 洗浄後は素早くすすげるので、すすぎ水を節約できます。 | |||
| 濃縮泡で少量(約0.3ml)でもしっかり洗える泡タイプの手洗い洗剤です。 | |||
| リリースコントロール剤と殺菌成分のはたらきで、手指の洗浄と殺菌が一度にできます。 | |||
| 希釈のいらない原液使用タイプで、補充の手間もかかりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,460 円(税抜)/ 3,806 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/14 02:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2136ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922KC-16 2.0L 薬用濃縮泡ハンドソープ |
| EA922KC-17 4.5L 薬用濃縮泡ハンドソープ |
| EA922KC-17A 4.5Lx3個 薬用濃縮泡ハンドソープ |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA922KC-18 : 500ml EA922KC-16,-17 詰替えボトル |

