品番 : EA922KC-20A
品名 : 4.5Lx3個 ハンドソープ・薬用
仕様
| メーカー | 花王プロフェショナル | 商品名 | 薬用ハンドソープ 業務用 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 4.5L(業務用) | 入数 | 3個 |
| 液性 | 弱アルカリ性 | 成分 | オルトベンジルパラクロロフェノール、カリウム石鹸用素地、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、エデト酸塩、イソプロパノール、黄4、青1 |
| 希釈 | 7~10倍 | サイズ(W×D×H)mm | 209×143×290 |
| 重量(kg) | 4.8 | 用途 | 手指の洗浄、殺菌、消毒に。 |
| 特長 | ・無香料 ・医薬部外品 ・つぶせる容器 ・薬用手指用洗浄剤 |
||
| 手指の汚れをスッキリ落とします! | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,900 円(税抜)/ 16,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/01 03:23現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2136ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922KC-19 2.0L ハンドソープ・薬用 |
| EA922KC-20 4.5L ハンドソープ・薬用 |
| EA922KC-20A 4.5Lx3個 ハンドソープ・薬用 |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA922KC-21 : 700ml EA922KC-19,-20専用ボトル |
