詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922KD-14A

品名 : 2.0Lx6個 トイレ洗剤(マジックリンツヤツヤコートプラス)

仕様

メーカー 花王プロフェショナル 商品名 トイレマジックリン ツヤツヤコートプラス
内容量 2L(業務用) 入数 6個
タイプ 液体 液性 中性
成分 界面活性剤(3% アルキルトリメチルアンモニウム塩)、金属封鎖剤、泡調整剤、安定化剤
つぶせる容器
洗浄・消臭・防汚の効果をもち、便器・便座はもちろん手洗い場や床の清掃まで使用できます。
ツヤツヤコートで汚れを防ぎ、ブラシでこすらず汚れがするんっと落とせます。
便器表面はツヤツヤな仕上がり。
シュッとスプレーして便器表面をコーティング
本品は業務用専用製品です。
追加説明
カタログ価格

7,900 円(税抜)/ 8,690 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/01 05:25現在)

商品入数 6 販売単位 箱
カタログページ 2143ページ
バリエーション一覧
EA922KD-14 2.0L トイレ洗剤(マジックリンツヤツヤコートプラス)
EA922KD-14A 2.0Lx6個 トイレ洗剤(マジックリンツヤツヤコートプラス)
ウェブカタログ画像
※6個入
  • ※6個入
  • 用途別洗剤と特徴(効果)

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top