品番 : EA922KD-15A
品名 : 2.0kg 塩素系・排水管洗浄剤(6個)
仕様
| メーカー | 花王プロフェショナル | 商品名 | パイプハイター高粘度ジェル 業務用 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 2kg | 名称 | 本体 |
| 入数 | 6個 | 液性 | アルカリ性 |
| 成分 | 水酸化ナトリウム (1 、次亜塩素酸塩、界面活性剤 アルキルアミンオキシド | 使用量の目安 | つまりの予防・ニオイの消臭:約80g ヌメリの除去:約160~240g つまりの解消:約320~400g |
| 高粘度ジェル塩素系漂白剤 | |||
| 排水パイプに付着した、油汚れ・ニオイから髪の毛・ヌメリまで溶かして落とす。 | |||
| 専用計量カップは EA922KD-15、-15A の本体のみについています。 | |||
| ※換気は必ず行ってください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,850 円(税抜)/ 6,435 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/20 06:31現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2142ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922KD-15 2.0kg 塩素系・排水管洗浄剤(高粘度ジェル) |
| EA922KD-15A 2.0kg 塩素系・排水管洗浄剤(6個) |
| EA922KD-15C 2.0kg 塩素系・排水管洗浄剤(詰替え用/6個) |
