品番 : EA922KE-100
品名 : 340x366x1430mm 足踏式消毒液スタンド
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | YE-08-ID |
|---|---|---|---|
| 商品名 | アルコール噴霧機F | サイズ | 340(W)×366(ペダルを含む場合:506)(D)×1430(H)mm |
| 重量 | 10.4kg | アルコールディスペンサーセット可能サイズ | 幅:119mm 奥行:99mm以内(丸型:φ77~99mm) 高さ:200~248mm |
| 材質 | 本体:スチールアクリル焼付 トレイ:樹脂製(透明) |
注意 | アルコールディスペンサーは付属していません。 |
| ボトルに手を触れず衛生的に消毒ができるペダル式アルコール噴霧スタンド | |||
| 市販のポンプ式ディスペンサーに合わせてアジャストできる可動式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,500 円(税抜)/ 34,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/21 18:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2137ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※アルコールディスペンサーは付属していません。

