詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922KE-26

品名 : 2.0L 除菌・消臭液(NANOX/衣類・布製品用)

仕様

内容量 詰替用(2L)
弱酸性
トップナノックス
香りが残らない、ほのかなミンティーグリーンの香り
除菌、消臭はもちろん抗菌、抗カビ、ウイルス除去までできる衣類・布製品用消臭剤
スプレーするだけで、99%ウイルス数が減少(すべてのウィルスを取り除くわけではありません。)
優れた除菌・抗菌・消臭効果
カビの増殖を99%抑える抗カビ効果(ISO13629-1に準拠。すべてのカビを抑えるわけではありません。)
追加説明
カタログ価格

2,620 円(税抜)/ 2,882 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/11/14 02:12現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2141ページ
バリエーション一覧
EA922KE-25 350ml 除菌・消臭スプレー(NANOX)
EA922KE-26 2.0L 除菌・消臭液(NANOX/衣類・布製品用)
EA922KE-27 10.0L 除菌・消臭液(NANOX/衣類・布製品用)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top