詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922KE-7G

品名 : 10L 除菌・消臭液(リセッシュ除菌EX)

仕様

メーカー 花王プロフェショナル 商品名 リセッシュ除菌EX 業務用
内容量 10L 液性 中性
成分 両性界面活性剤、エキス、防菌剤、香料、エタノール 仕様 衣類・布製品・空間用消臭剤
サイズ(W×D×H)mm 263×210×258 用途 衣類・布製品や空間に漂うニオイ(汗・タバコ・料理・ペットなど)の消臭に。
緑茶のチカラでスッキリ消臭、除菌
香りが残らないです。
ミクロミストスプレーで空間に漂っているニオイまですっきり消臭
先回り消臭で汗・皮脂臭を24時間ニオわせません。
追加説明
カタログ価格

11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/12 15:14現在)

商品入数 1 販売単位 箱
カタログページ 2141ページ

代替品

EA922KE-7E
バリエーション一覧
EA922KE-7E 2.0L 除菌・消臭液(リセッシュ除菌EX)
EA922KE-7G 10L 除菌・消臭液(リセッシュ除菌EX)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top