品番 : EA922KF-20
品名 : 4.5L 病院用除菌洗浄剤(医療施設用クリンキーパー
仕様
| メーカー | 花王プロフェショナル | 商品名 | 医療施設用クリンキーパー 業務用 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 4.5L | タイプ | 希釈タイプ |
| 液性 | 中性 | 成分 | 界面活性剤(10%、塩化ベンザルコニウム、アルキルアミンオキシド) |
| サイズ(W×D×H)mm | 209×143×290 | 用途 | 医療従事者・患者の手の接触面やICU(集中治療室)・手術室などの床に。 |
| つぶせる容器 | |||
| 洗浄と除菌ができる医療施設用の除菌洗浄剤です。 | |||
| 体液汚れから血液汚れまでしっかり落とします。 | |||
| プラスチックや、ほとんどの金属にご使用頂けます。(銅など一部金属を除く) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,940 円(税抜)/ 8,734 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/02 20:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2203ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA115MA-8 : 400ml スプレー容器(住居洗剤用) |
| オプション | EA115MA-14A : 600ml スプレー容器(除菌洗剤) |
