品番 : EA922KF-31
品名 : 1kg 廃液凝固剤(アット・ユーマ)
仕様
内容量 | 1kg | 用途 | ワックス剥離廃液処理 レンジフード等洗浄後の強アルカリ廃液処理 屋外イベントのフードコーナーの廃液処理 金属切削廃液処理 等 |
---|---|---|---|
早くて簡単な、水処理不要の剥離廃液固化剤です。 | |||
持ち運びが困難な液体の廃棄物を固化し、産業廃棄物の可燃物として廃棄可能にします。 | |||
競合製品と比較し、少量の添加で高い凝固力・スピードを示します。 | |||
排水に「アット・ユーマ」を添加し、撹拌するのみと、処理が簡単です。 | |||
ワックス剥離廃液や、洗浄液の処理のみならず、水分を多く含む残飯等についても 固化し、廃棄し易くできます。 |
|||
湿度の低い冷暗所にて保管ください。 | |||
開封後は速やかに使いきってください。 | |||
クーラント液に使用できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,540 円(税抜)/ 1,694 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/20 05:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 0048ページ 2233ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA922KF-31 1kg 廃液凝固剤(アット・ユーマ) |
EA922KF-32 5kg 廃液凝固剤(アット・ユーマ) |
EA922KF-33 20kg 廃液凝固剤(アット・ユーマ) |