詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922KF-63

品名 : 20kg 天然無機質系 凝集剤

仕様

内容量 20kg 材質 シラス(火山灰)
用途 【工場排水の処理】
塗装業、食品工場、半導体工場等をはじめとした各種工場の排水処理
【建築排水の処理】
生コン洗浄後の排水、ボーリング排水、汚泥排水、路面切削排水処理
【自然環境改善】
湖、河川、沼、溜池等のヘドロ水、アオコ水等の沈静化
NETIS登録商品
シラス(火山灰)を主原料とした天然無機質系の凝集剤です。
添加量の目安は100~200ppmです。
※廃水の濃度や種類によって最大1,000ppm必要な場合もあります。
凝集までのスピードは圧倒的です。(泥水の場合:8~20秒)
弱酸性~アルカリ性の廃水に対し、基本的にはpH調整なしで使用可能です。
添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても、使用することができます。
形成されるフロックが大きく、粘性も低いため、脱水処理が容易です。
有害性はありませんので、湖や河川の浄化にも安心してお使い頂けます。
凝集処理後の排水は魚類急性毒性試験(ヒメダカ)等、各種試験をクリアしています。
これまでの凝集剤では処理しきれなかった、微細な懸濁物も処理できるとして、環境に配慮される数多くのお客さまより支持されています。
追加説明
カタログ価格

20,400 円(税抜)/ 22,440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 08:35現在)

商品入数 1 販売単位 袋
カタログページ 2135ページ
バリエーション一覧
EA922KF-61 1kg 天然無機質系 凝集剤
EA922KF-62 5kg 天然無機質系 凝集剤
EA922KF-63 20kg 天然無機質系 凝集剤
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top