詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922KR-12

品名 : 4.0L ボディソープ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

内容量 4L
天然ハーブ配合
植物生まれのせっけん成分が、お肌を優しくさっぱりと洗いあげます。
せっけんの香り
弱アルカリ性
つぶせる容器
追加説明
カタログ価格

5,060 円(税抜)/ 5,566 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/04 23:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2138ページ

代替品

EA922KR-9
  • 品番

    EA922KR-9

  • コメント

    仕様確認してください。

バリエーション一覧
EA922KR-11 2.0L ボディソープ
EA922KR-12 4.0L ボディソープ
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top