品番 : EA922KR-14
品名 : 4.5L シャンプー(全身用)
髪から素肌までこれ一本。
仕様
| 内容量 | 詰替用(4.5L) | ||
|---|---|---|---|
| 髪や地肌を考えた弱酸性 | |||
| 1本で髪も身体も優しく洗い上げる全身洗浄料 | |||
| うるおい成分植物性セラミド(グルコシルセラミド)配合 | |||
| 香料技術(ニオイチェンジ香料配合)のはたらきで、汗臭や加齢臭などのニオイが気にならない。 | |||
| さわやかなグリーンハーバルの香り。微香性。 | |||
| ポンプ1押しでたっぷりの泡がでるから泡立ての手間がなく、髪も身体もやさしく洗い上げます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,530 円(税抜)/ 4,983 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/05 07:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2138ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922KR-13 500ml シャンプー(全身用) |
| EA922KR-14 4.5L シャンプー(全身用) |
