品番 : EA922KR-5
品名 : 2.0L シャンプー&リンス
仕様
| 商品名 | ソフトインワン | 内容量 | 2L |
|---|---|---|---|
| 髪がサラサラ、しなやかにまとまるコンディショナーインシャンプー | |||
| 酸性 | |||
| サラサラ成分(サラサラパウダー&シルクエッセンス)配合 | |||
| シトラスフルーティの香り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,950 円(税抜)/ 3,245 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/04 23:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2138ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922KR-5 2.0L シャンプー&リンス |
| EA922KR-6 4.0L シャンプー&リンス |
