詳細表示

このページのURL:

品番 : EA924-21

品名 : 40mm 作業用ベルト(青)

仕様

ベルト幅 40mm ベルト長 1500mm
カラー ネイビー バックル形状 穴無し
材質 ナイロン100% 適用胴囲 1300~1400mm
バックル部はスチール製となっております。
バックル部で長さ調整可能
①バックルのフック部分を道具等を用いて開いてベルトを抜きます。
②ベルトの長さを体に合わせ余裕を持たせてバックル側のベルト端末をカットします。
③ベルトをバックルに装着します。
追加説明
カタログ価格

1,930 円(税抜)/ 2,123 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/12 14:56現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1519ページ
バリエーション一覧
EA924-21 40mm 作業用ベルト(青)
EA924-22 40mm 作業用ベルト(黒)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top