品番 : EA924-53
品名 : 37x1080mm 作業用ベルト(灰)
仕様
| メーカー | トーヨーセフティー | 型番 | No.37 (グレー) |
|---|---|---|---|
| ベルト | 幅(mm):37 長さ(mm):1080 |
カラー | グレー |
| バックル形状 | 穴無し | 適用胴囲 | 約950mm |
| 材質 | ベルト:ポリプロピレン バックル・先止め:鉄(ニッケルメッキ) |
重量 | 約98g |
| 滑らないローラーベルト | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
675 円(税抜)/ 743 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/09/02 07:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1519ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA924-52 37x1080mm 作業用ベルト(紺) |
| EA924-53 37x1080mm 作業用ベルト(灰) |
