品番 : EA924-82
品名 : 33x1080mm 作業用ベルト(帯電防止/グレー)
仕様
| メーカー | トーヨーセフティー | 型番 | No.935 (グレー) |
|---|---|---|---|
| ベルト | 幅(mm):33 長さ(mm):1080 |
カラー | グレー |
| バックル形状 | 穴無し | 適用胴囲 | 約1000mm |
| 材質 | ベルト:ナイロン バックル:樹脂製バックル |
重量 | 約62g |
| ベルト両サイドの帯電防止糸で静電気軽減。 | |||
| 金属を使用していない作業ベルト。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,920 円(税抜)/ 2,112 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/02 07:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1519ページ 2217ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA924-81 33x1080mm 作業用ベルト(帯電防止/紺) |
| EA924-82 33x1080mm 作業用ベルト(帯電防止/グレー) |
ウェブカタログ画像
拡大
