詳細表示

このページのURL:

品番 : EA924BB-31

品名 : 45mm 作業用ベルト(ブラック/Lサイズ)

バックルは耐荷重400kgの強力タイプ

仕様

材質 ナイロン バックル ワンタッチ式
ベルト胴周り(mm) 965~1168 ブラック
幅(mm) 45
ベルトの端にマジックテープ付
追加説明
カタログ価格

10,300 (税抜)/ 11,330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/26 04:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1569ページ 2596ページ
バリエーション一覧
EA924BB-21 45mm 作業用ベルト(ブラック/Mサイズ)
EA924BB-31 45mm 作業用ベルト(ブラック/Lサイズ)
EA924BB-41 45mm 作業用ベルト(ブラック/LLサイズ)
EA924BB-12 45mm 作業用ベルト(OD色/Sサイズ)
EA924BB-22 45mm 作業用ベルト(OD色/Mサイズ)
EA924BB-32 45mm 作業用ベルト(OD色/Lサイズ)
EA924BB-42 45mm 作業用ベルト(OD色/LLサイズ)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top