品番 : EA924BB-43A
品名 : 45mm 作業用ベルト(カモフラージュ/LLサイズ)
仕様
| ベルト幅(mm) | 45 | ベルト胴周り(mm) | 1168~1270 |
|---|---|---|---|
| カラー | カモフラージュ | バックル形状 | ワンタッチ式 |
| 材質 | ナイロン | ||
| ベルトの端にマジックテープ付 | |||
| バックルは耐荷重907kgの強力タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,600 円(税抜)/ 12,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/02 07:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1519ページ 2533ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA924BB-13A 45mm 作業用ベルト(カモフラージュ/Sサイズ) |
| EA924BB-33A 45mm 作業用ベルト(カモフラージュ/Lサイズ) |
| EA924BB-43A 45mm 作業用ベルト(カモフラージュ/LLサイズ) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA924BB-23Aです
