品番 : EA924BB-59
品名 : 38x1168mm 作業用ベルト(OD色/黒)
仕様
| ベルト幅(mm) | 38 | ベルト長 | 1168mm |
|---|---|---|---|
| カラー | OD色/ブラック | バックル | 穴無し |
| 材質 | ナイロン | ||
| ベルトはリバーシブル | |||
| 耐衝撃性プラスチックバックル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/30 22:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1519ページ 2533ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA924BB-58 38x1168mm 作業用ベルト(コヨーテ/OD色) |
| EA924BB-59 38x1168mm 作業用ベルト(OD色/黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
