詳細表示

このページのURL:

品番 : EA924BD-1

品名 : 38x1370mm 作業用ベルト(黒)

仕様

ベルト引っ張り強度2700kgの超強力タイプ
材質 ナイロン ベルト長 1370mm
ベルト幅 38mm ブラック
バックル 穴無し
追加説明
カタログ価格

845 (税抜)/ 930 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/02/04 00:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1519ページ 2533ページ
バリエーション一覧
EA924BD-1 38x1370mm 作業用ベルト(黒)
EA924BD-2 38x1370mm 作業用ベルト(タン)
EA924BD-3 38x1370mm 作業用ベルト(サンド)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top