品番 : EA924BD-11
品名 : 45x1550mm 作業用ベルト(黒)
仕様
| ベルト引っ張り強度2700kgの超強力タイプ | |||
| 材質 | ナイロン | ベルト長 | 1550mm |
|---|---|---|---|
| ベルト幅 | 45mm | 色 | ブラック |
| バックル | 穴無し | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/15 03:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1519ページ 2533ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA924BD-11 45x1550mm 作業用ベルト(黒) |
| EA924BD-12 45x1550mm 作業用ベルト(タン) |
| EA924BD-13 45x1550mm 作業用ベルト(サンド) |
ウェブカタログ画像
拡大
