品番 : EA924BD-17
品名 : 45x1550mm 作業用ベルト(タン)
仕様
| ベルト引っ張り強度2700kgの超強力タイプ | |||
| 材質 | ナイロン | ウエストサイズ | 約711mm~約1470mm |
|---|---|---|---|
| ベルトの端から60cmまでマジックテープが付いてベルトの端が着きます。 | |||
| ベルト長 | 1550mm | ベルト幅 | 45mm |
| 色 | タン | バックル | 穴無し |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,700 円(税抜)/ 2,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 40 (2026/10/03 23:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1519ページ 2533ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA924BD-16 45x1550mm 作業用ベルト(黒) |
| EA924BD-17 45x1550mm 作業用ベルト(タン) |
| EA924BD-18 45x1550mm 作業用ベルト(サンド) |
ウェブカタログ画像
拡大
