詳細表示

このページのURL:

品番 : EA924TA-21

品名 : 50x1250mm 作業用ベルト

仕様

メーカー TJMデザイン(TAJIMA) 型番 BWBM125-BK
ベルト長 1250mm ベルト幅 50mm
ウエスト 約1000mmまで 重量 375g
バックル形状 ワンタッチ式 材質 ベルト:ナイロン・ポリエステル
バックル:アルミ
腰の強い特厚ベルト
衝撃に強く、軽量な鍛造アルミワンタッチバックル
ベルトが緩まないローレット加工
追加説明
カタログ価格

8,160 円(税抜)/ 8,976 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/05 04:21現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1519ページ
バリエーション一覧
EA924TA-20 50x1100mm 作業用ベルト
EA924TA-21 50x1250mm 作業用ベルト
EA924TA-22 50x1450mm 作業用ベルト
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 衝撃に強く、軽量な鍛造アルミワンタッチバックル
  • ベルトが緩まないローレット加工

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top