品番 : EA925A-2
品名 : 170x110x230mm 腰袋
撥水防水性に優れた腰袋
仕様
| サイズ | 170×110×230(H)mm | ベルト通し幅 | 65mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ナイロン(1680デニール)・発泡ポリエチレン・PVC | 内寸(mm) | 1段目サイズ 約145×50×200 2段目サイズ 約140×20×150 左ポケット 約50×20×145 右ポケット 約50×20×145 |
| 段数 | 2段 | ポケット数 | 2個 |
| 重量 | 約260g | 特長 | 使用時にダメージを受けやすいポケットの取り出し部分をPPテープで補強。 ポケットのよれ防止にも効果を発揮。 力のかかる部分は、カシメで補強。 Dリング機能付…セーフティーコードが装着可能なので、工具の落下防止に最適。 アイデア次第で多目的に使える機能です。 底面に水抜き穴が付いています。 左右にプライヤーやナイフなどを入れられるポケットがついています。 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,700 円(税抜)/ 4,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/12 15:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1512ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA925A-1 150x100x195mm 腰袋 |
| EA925A-2 170x110x230mm 腰袋 |
| EA925A-3 195x100x245mm 腰袋(2段) |
| EA925A-4 190x120x235mm 腰袋(3段) |
