詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925A-8

品名 : 220x130x195mm 腰袋(内装用)

撥水防水性に優れた腰袋

仕様

外寸サイズ 220×130×195(H)mm ベルト通し幅 75mm
材質 ナイロン(1680デニール)・発泡ポリエチレン・PVC サイズ 1段目内寸:約190 × 45 × 190(H)mm
2段目内寸:約155 × 30 × 135(H)mm
サイドポケット:約25 × 20 ×120(H)mm
前面ポケット向かって左から:約30 × 15 × 95(H)mm
約35 × 15 × 95(H)mm
約45 × 15 × 95(H)mm
約45 × 15 × 95(H)mm
重量 360g 特長 使用時にダメージを受けやすいポケットの取り出し部分をPPテープで補強。 ポケットのよれ防止にも効果を発揮。
力のかかる部分は、カシメで補強。
Dリング機能付…セーフティーコードが装着可能なので、工具の落下防止に最適。
アイデア次第で多目的に使える機能です。
前面ポケットは底は開いています。ドライバーなどを挿すのに便利です。
水抜き穴が付いています。
追加説明
カタログ価格

5,220 円(税抜)/ 5,742 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/12 14:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1512ページ
バリエーション一覧
EA925A-6 185x120x235mm 腰袋(電工用)
EA925A-7 185x100x245mm 腰袋(電工用)
EA925A-8 220x130x195mm 腰袋(内装用)
EA925A-9 265x150x235mm 腰袋(内装用)
ウェブカタログ画像
  • ナイロン・ポリエチレン・PVCの三層構造
  • 前面
  • 背面
  • (単位:mm)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top