品番 : EA925AC-23
品名 : 100x 50x180mm 小物ケース
仕様
サイズ | 100×50×180(H)mm | ベルト通し幅 | 50mm |
---|---|---|---|
材質 | ポリエステル(1680デニール) | カラビナ開口幅 | 8mm |
カバーを片手で開閉できます |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,270 円(税抜)/ 1,397 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 93 (2024/05/18 21:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1580ページ 2650ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA925AC-21 70x 50x150mm 小物ケース |
EA925AC-22 100x 50x170mm 小物ケース |
EA925AC-23 100x 50x180mm 小物ケース |
EA925AC-24 120x 50x160mm 小物ケース |
EA925AC-25 120x 50x180mm 小物ケース |