詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925AR-21

品名 : 95x275mm ツールケース

仕様

サイズ 95×275(H)mm ポケットサイズ 75(W)×30(D)×180(H)㎜
ベルト幅 65mm 重量 70g
材質 ポリエステル
セーフティーループ用のハトメ穴付(φ8mm)
追加説明
カタログ価格

1,310 円(税抜)/ 1,441 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/12 14:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1513ページ

代替品

EA925AB-31
  • 品番

    EA925AB-31

  • コメント

    95x30x260mm 確認して下さい

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top