詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925AB-31

品名 : 95x30x260mm ツールホルダー

仕様

材質 本体:ナイロン
ベルト通し:ポリプロピレン
サイズ(mm) 95×30×260
ベルト幅 80mm 重量(g) 100
使用上の注意 火の近くでの使用は避けてください。
跳ねたり、走ったりする場合は使用しないでください。
体重のかかる使い方は絶対にしないでください。
追加説明
カタログ価格

1,410 (税抜)/ 1,551 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/09/02 07:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1513ページ
バリエーション一覧
EA925AB-31 95x30x260mm ツールホルダー
EA925AB-32 105x50x230mm ツールホルダー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top