品番 : EA925AB-32
品名 : 105x50x230mm ツールホルダー
仕様
| 材質 | 本体:ナイロン ベルト通し:ポリプロピレン |
サイズ(mm) | 105×50×230 |
|---|---|---|---|
| ベルト幅 | 70mm | 重量(g) | 175 |
| 使用上の注意 | 火の近くでの使用は避けてください。 跳ねたり、走ったりする場合は使用しないでください。 体重のかかる使い方は絶対にしないでください。 |
||
| 直径23mmまでのマーキングチョーク収納可能、つまみをスライドするだけで取り出せます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,830 円(税抜)/ 3,113 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/09/02 07:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1513ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA925AB-31 95x30x260mm ツールホルダー |
| EA925AB-32 105x50x230mm ツールホルダー |
ウェブカタログ画像
拡大
