品番 : EA925AR-32
品名 : 160x 90x215mm 腰袋
仕様
| サイズ | 160(W)×90(D)×215(H)mm | ベルト幅 | 70mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 220g | 材質 | ポリエステル |
| マチ部分補強済み | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,360 円(税抜)/ 2,596 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/10/24 22:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1513ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA925AR-31 160x 90x215mm 腰袋 |
| EA925AR-32 160x 90x215mm 腰袋 |
ウェブカタログ画像
拡大
