詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925AR-39

品名 : 150x100x150mm 腰袋

仕様

サイズ 150(W)×100(D)×150(H)mm 内寸 115(W)×40(D)×145(H)mm
重量 180g 材質 ポリエステル
ベルト幅 75mm
マチ部分補強済み
追加説明
カタログ価格

1,960 円(税抜)/ 2,156 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/24 22:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1513ページ

代替品

EA925AR-31
  • 品番

    EA925AR-31

  • コメント

    サイズ異なります

バリエーション一覧
EA925AR-37 195x100x255mm 腰袋
EA925AR-39 150x100x150mm 腰袋
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top