品番 : EA925AR-47
品名 : 130x 75x170mm 小物ケース
仕様
| サイズ | 130(W)×75(D)×170(H)mm | ベルト幅 | 90mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 130g | 材質 | ポリエステル |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,630 円(税抜)/ 1,793 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/06/19 01:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1513ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA925AR-46 115x 65x115mm 小物ケース |
| EA925AR-47 130x 75x170mm 小物ケース |
ウェブカタログ画像
拡大
