品番 : EA925AV-4
品名 : 130x235mm ツールホルダー
仕様
| サイズ | 130×235(H)mm | 材質 | 合成皮革 |
|---|---|---|---|
| ベルト通し幅 | 60mm | 重量 | 100g |
| ナイロン製品や皮製品に比べ磨耗に強く、引き裂きにくいです。 | |||
| 雨天時の作業で雨に濡れても乾きが早くヌメリ感がありません。又、色落ちもしません。 | |||
| 天然皮革と見紛うほどの風合いを持ちながら、それ以上のしなやかさと耐久性を兼ね備えた特殊素材を採用。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,700 円(税抜)/ 1,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/12 14:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1513ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA925AV-2 140x230mm ツールホルダー |
| EA925AV-4 130x235mm ツールホルダー |
ウェブカタログ画像
拡大
