品番 : EA925AY-2
品名 : 370x 65x270mm ツールポーチ(ベルト付)
ESCOオリジナルツールホルダー!バックルベルト一体型なのでベルトを通す必要がなく簡単に着脱可能!
マチ付の大きめポケットタイプで出し入れスムーズ!
マチ付の大きめポケットタイプで出し入れスムーズ!
仕様
サイズ | 370×65×270(H)mm | ベルト長 | 1100mm |
---|---|---|---|
材質 | ポリエステル(1680デニール) | ベルト幅 | 40mm |
腰回り | 60~120㎝ | ||
D環付 | |||
サイドポケット2個 | |||
ESCOオリジナルツールホルダー!バックルベルト一体型なのでベルトを通す必要がなく簡単に着脱可能! | |||
マチ付の大きめポケットタイプで出し入れスムーズ! | |||
工具・ハンディターミナル・小物等の収納に! |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,520 円(税抜)/ 1,672 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 25 (2024/05/20 00:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1581ページ |