詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925BK-41

品名 : ツールホルダー用ブラケット 2連タイプ

仕様

仕様 ブラケット(2連) サイズ 80×35×16mm
材質 アルミ 重量 39g
追加説明
カタログ価格

2,530 円(税抜)/ 2,783 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/25 17:21現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1521ページ
バリエーション一覧
EA925BK-41 ツールホルダー用ブラケット 2連タイプ
EA925BK-42 ツールホルダー用ブラケット 3連タイプ
EA925BK-43 ツールホルダー用ブラケット 4連タイプ
EA925BK-44 ツールホルダー用ブラケット 4連タイプ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top