品番 : EA925BK-53
品名 : ツールホルダー用フロートプレート(大)
仕様
| 仕様 | フロートプレート(幅:65mm) | サイズ | 65×88×19mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | アルミ | 重量 | 45g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,970 円(税抜)/ 3,267 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/07/05 04:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1521ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA925BK-52 ツールホルダー用フロートプレート(小) |
| EA925BK-53 ツールホルダー用フロートプレート(大) |
ウェブカタログ画像
拡大
