詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925BM-14

品名 : φ185x1060-1830mm 伸縮式筒型ケース

仕様

ブランド名 PROX(プロックス) 型番 PX937183K
商品名 ラウンドエアーロッドケース 直径 185mm
長さ 外寸:1060~1830㎜
内寸:1000~1770㎜
カラー ブラック
材質 高密度ポリエチレン(HDPE) 重量 2.5㎏
スライドロックシステムでお好みの長さに調整が可能なハードロッドケース
1770㎜までのロッドに対応する、φ185㎜-1830㎜サイズ
耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレン(HDPE)素材を採用
大切なロッドを守るラウンドタイプ
蓋部には、ロッドを衝撃から守るスポンジクッション付
持ち運びに便利なショルダーベルト付属
軽量ボディーで移動や運搬が楽々。
追加説明
カタログ価格

8,970 円(税抜)/ 9,867 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/10/09 09:36現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1523ページ
バリエーション一覧
EA925BM-13 φ135x 800-1360mm 伸縮式筒型ケース
EA925BM-14 φ185x1060-1830mm 伸縮式筒型ケース
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 外寸の長さが106~183cmまで調節可能
  • 回転でロックのON/OFFができるスライドロックシステム。お手持ちのロッドに合わせて長さ調節が可能。\n※画像は代表画像です
  • 蓋部にスポンジクッション付き\n※画像は代表画像です
  • 持ち運びに便利なショルダーベルト付属\n※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top