品番 : EA925C-15
品名 : 406x203x279mm ツールバッグ
収納物を取り出しやすくする為に、開口部が大きく開くようにデザインされています小型パーツケース付
仕様
| 容量 | 23L | サイズ(mm) | 406×203×279(H) |
|---|---|---|---|
| 材質 | ファブリックポリエステル | ||
| プラスチックパーツケース内蔵 | |||
| ショルダーベルト、カラビナ付 | |||
| 底部すべり止めゴム付 | |||
| ツールやアクセサリーを整理するためのポケットが内側に12個、外側に13個あります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,300 円(税抜)/ 12,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/10/09 10:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1526ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA925C-14 305x203x229mm ツールバッグ |
| EA925C-15 406x203x279mm ツールバッグ |
