品番 : EA925C-42
品名 : 254x457x279mm ツールバッグ(37ポケット)
収納物を取り出しやすくする為に、開口部が大きく開くようにデザインされています。小型パーツケース付
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 457×254×279 | 材質 | ポリエステル |
|---|---|---|---|
| 収納物を取り出しやすくする為に、開口部が大きく開くようにデザインされています | |||
| バッグの外側・内側にポケットが複数ついており、小さな道具を分けて収納できます | |||
| 肩の負担を分散するパッド付きショルダーベルトは取り外し可能 | |||
| 小型パーツケース付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,100 円(税抜)/ 19,910 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/09 10:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1526ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

