品番 : EA925C-5A
品名 : 305x216x203mm ツールバッグ(14ポケット)
収納物を取り出しやすくする為に、開口部が大きく開くようにデザインされています
仕様
| 材質 | ポリエステル | サイズ | 305(W)x216(D)x203(H)mm |
|---|---|---|---|
| カラー | 黒/ベージュ | ポケット | 14個 (内側:8個、外側:6個) |
| 容量 | 14L | ||
| バッグの口を大きく開くことができ、出し入れしやすい構造です。 | |||
| しっかりした縫い目で、力がかかる部分には補強縫いが施されています。 | |||
| 様々な工具類を多数のポケットで整理できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,400 円(税抜)/ 7,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1526ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

