詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925CA-20

品名 : 150x 60x210mm コードレスドライバーホルスター

ホルスターに角度をつける事で電動工具の出し入れをスムーズにしています

仕様

サイズ 150×60×210mm 材質 ポリエステル
ベルト通し幅 75mm
10.8V~18Vドライバー用
ビット収納ポケット付
飛び出し防止セーフティーストラップ付
ストラップは外したら邪魔になる可能性がありますが、あちこち動かないようにマジックテープで固定できます。
追加説明
カタログ価格

3,540 (税抜)/ 3,894 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 40

(2026/09/17 21:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1518ページ

代替品

EA925AG-12
ウェブカタログ画像
  • ストラップは外したら邪魔になる可能性がありますが、あちこち動かないようにマジックテープで固定できます。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top